Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1079780000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - tourné

  • section de raccordement cable souple - 120...120 mm²

  • longueur de dénudage - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248841899

Réf. Sonepar

00097884189

Réf. Fournisseur

1079780000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

tourné

section de raccordement cable souple:

120...120 mm²

longueur de dénudage:

30 mm

diamètre du contact à fiche:

18 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.