Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2748660000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - tourné

  • température ambiante - -40...125 °C

  • section de raccordement cable souple - 0.14...2.5 mm²

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118890679

Réf. Sonepar

00097889067

Réf. Fournisseur

2748660000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

douille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

tourné

température ambiante:

-40...125 °C

section de raccordement cable souple:

0.14...2.5 mm²

longueur de dénudage:

2 mm

diamètre du contact à fiche:

4.8 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

or

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.