Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2748250000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 1
courant assigné In - 200 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis axial
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118891133
Réf. Sonepar
00097889113
Réf. Fournisseur
2748250000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
1
courant assigné In:
200 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis axial
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
25...70 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
25...70 mm²
section de raccordement cable rigide:
25...70 mm²
section de raccordement cable souple:
25...70 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
34.2 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
34.2 mm