Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2751900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 12
courant assigné In - 100 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis axial
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356180320
Réf. Sonepar
00097889994
Réf. Fournisseur
2751900000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
12
courant assigné In:
100 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis axial
nombre de contacts d'alimentation:
6
nombre de contacts de commande:
6
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
16...35 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
16...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
16...35 mm²
section de raccordement cable souple:
16...35 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
nombre min. de cycles d'insertion:
500
largeur:
34 mm
hauteur:
52.2 mm
profondeur:
111 mm



