Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2683170000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 3

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • largeur - 186 mm

  • hauteur - 334 mm

  • profondeur - 175 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00097006865

Réf. Fournisseur

2683170000

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

3

pour taille de fusible:

10x38 mm

largeur:

186 mm

hauteur:

334 mm

profondeur:

175 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-40...50 °C

courant de sortie max.:

10 A

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

3

type d'entrée:

autre

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

PVN1M1I3SXFXV1O1TXPX10 -Coffret Photovoltaiques

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.