Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2683380000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 6
largeur - 372 mm
hauteur - 334 mm
profondeur - 175 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118700015
Réf. Sonepar
00097007438
Réf. Fournisseur
2683380000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'entrées:
6
largeur:
372 mm
hauteur:
334 mm
profondeur:
175 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe d'essai type 1:
Non
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-40...50 °C
courant de sortie max.:
10 A
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
6
type d'entrée:
autre