Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2683310000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 3
largeur - 186 mm
hauteur - 330 mm
profondeur - 175 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097007441
Réf. Fournisseur
2683310000
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
3
largeur:
186 mm
hauteur:
330 mm
profondeur:
175 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe d'essai type 1:
Non
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-40...50 °C
courant de sortie max.:
10 A
couleur:
gris
type d'entrée:
raccord à écrou
Les Atouts de l'article:
PVN1M1I3SXFXV2O0TXPX10 -Coffret Photovoltaiques
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.



