Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2683220000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 9

  • largeur - 558 mm

  • hauteur - 334 mm

  • profondeur - 249 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118700084

Réf. Sonepar

00097007444

Réf. Fournisseur

2683220000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

9

largeur:

558 mm

hauteur:

334 mm

profondeur:

249 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-40...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

9

type d'entrée:

autre

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.