Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2683280000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 6
protection des cordes - 2 pôles
pour taille de fusible - 10x38 mm
largeur - 558 mm
hauteur - 334 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118700169
Réf. Sonepar
00097007456
Réf. Fournisseur
2683280000
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
6
protection des cordes:
2 pôles
pour taille de fusible:
10x38 mm
largeur:
558 mm
hauteur:
334 mm
profondeur:
210 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
type de fusible:
autre
classe d'essai type 1:
Non
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-40...45 °C
courant de sortie max.:
0 A
couleur:
blanc
nombre d'entrées de conduit:
6
type d'entrée:
autre
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


