Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2683270000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 3

  • protection des cordes - 2 pôles

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • largeur - 302 mm

  • hauteur - 334 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118700176

Réf. Sonepar

00097007457

Réf. Fournisseur

2683270000

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

3

protection des cordes:

2 pôles

pour taille de fusible:

10x38 mm

largeur:

302 mm

hauteur:

334 mm

profondeur:

175 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

type de fusible:

autre

classe d'essai type 1:

Non

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-40...45 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

blanc

nombre d'entrées de conduit:

3

type d'entrée:

autre

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.