Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000081271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 8
protection des cordes - 2 pôles
largeur - 747 mm
hauteur - 536 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675596110
Réf. Sonepar
00097008892
Réf. Fournisseur
8000081271
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'entrées:
8
protection des cordes:
2 pôles
largeur:
747 mm
hauteur:
536 mm
profondeur:
300 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de fusible:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
classe d'essai type 1:
Non
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-20...40 °C
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
19
type d'entrée:
raccord à écrou