Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 7504811005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 256 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 140 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097325011
Réf. Fournisseur
7504811005
Marque
Weidmüller
largeur:
256 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
140 mm
indice de protection (IP):
IP66
Coffret Photovoltaiques
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


