Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000050568

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection des cordes - 2 pôles
largeur - 1000 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 320 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097340728
Réf. Fournisseur
8000050568
Marque
Weidmüller
protection des cordes:
2 pôles
largeur:
1000 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
320 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
température d'utilisation:
-20...50 °C
type d'entrée:
raccord à écrou
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


