Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000050576

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection des cordes - 2 pôles

  • largeur - 1250 mm

  • hauteur - 788 mm

  • profondeur - 320 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097340742

Réf. Fournisseur

8000050576

Réf. Commerciale

Weidmüller

protection des cordes:

2 pôles

largeur:

1250 mm

hauteur:

788 mm

profondeur:

320 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

température d'utilisation:

-20...50 °C

type d'entrée:

autre

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.