Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000057078

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 16
protection des cordes - 2 pôles
pour taille de fusible - 10x85 mm
largeur - 635 mm
hauteur - 835 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8430243418270
Réf. Sonepar
00097341827
Réf. Fournisseur
8000057078
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
16
protection des cordes:
2 pôles
pour taille de fusible:
10x85 mm
largeur:
635 mm
hauteur:
835 mm
profondeur:
360 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de fusible:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
classe d'essai type 1:
Non
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-20...50 °C
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
3
type d'entrée:
raccord à écrou
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


