Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000057081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection des cordes - 2 pôles
pour taille de fusible - 10x85 mm
largeur - 635 mm
hauteur - 835 mm
profondeur - 360 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097341829
Réf. Fournisseur
8000057081
Réf. Commerciale
Weidmüller
protection des cordes:
2 pôles
pour taille de fusible:
10x85 mm
largeur:
635 mm
hauteur:
835 mm
profondeur:
360 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de fusible:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
température d'utilisation:
-20...45 °C
couleur:
gris
type d'entrée:
raccord à écrou