Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000057082

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection des cordes - 2 pôles

  • pour taille de fusible - 10x85 mm

  • largeur - 635 mm

  • hauteur - 835 mm

  • profondeur - 360 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8430243418300

Réf. Sonepar

00097341830

Réf. Fournisseur

8000057082

Réf. Commerciale

Weidmüller

protection des cordes:

2 pôles

pour taille de fusible:

10x85 mm

largeur:

635 mm

hauteur:

835 mm

profondeur:

360 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de fusible:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

classe d'essai type 1:

Non

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-20...50 °C

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

7

type d'entrée:

raccord à écrou

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.