Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000057086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection des cordes - 2 pôles
largeur - 635 mm
hauteur - 360 mm
profondeur - 835 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097341832
Réf. Fournisseur
8000057086
Marque
Weidmüller
protection des cordes:
2 pôles
largeur:
635 mm
hauteur:
360 mm
profondeur:
835 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
température d'utilisation:
-20...50 °C
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


