Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000053754
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 16
protection des cordes - 2 pôles
pour taille de fusible - 10x85 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 329 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8430243418393
Réf. Sonepar
00097341839
Réf. Fournisseur
8000053754
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'entrées:
16
protection des cordes:
2 pôles
pour taille de fusible:
10x85 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
329 mm
matériau:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de fusible:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
classe d'essai type 1:
Non
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
45...45 °C
couleur:
blanc
nombre d'entrées de conduit:
11
type d'entrée:
raccord à écrou