Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000069105

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 6

  • largeur - 1056 mm

  • hauteur - 852 mm

  • profondeur - 350 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8430243422703

Réf. Sonepar

00097342270

Réf. Fournisseur

8000069105

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

6

largeur:

1056 mm

hauteur:

852 mm

profondeur:

350 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

45...45 °C

couleur:

blanc

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.