Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000071486

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection des cordes - 1 pôle

  • largeur - 847 mm

  • hauteur - 636 mm

  • profondeur - 300 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8430243426671

Réf. Sonepar

00097342667

Réf. Fournisseur

8000071486

Réf. Commerciale

Weidmüller

protection des cordes:

1 pôle

largeur:

847 mm

hauteur:

636 mm

profondeur:

300 mm

indice de protection (IP):

IP65

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.