Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2770530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 145 mm
hauteur - 69.2 mm
profondeur - 254 mm
indice de protection (IP) - autre
classe d'essai type 1 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675029618
Réf. Sonepar
00097502961
Réf. Fournisseur
2770530000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur:
145 mm
hauteur:
69.2 mm
profondeur:
254 mm
indice de protection (IP):
autre
classe d'essai type 1:
Non
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-40...70 °C
courant de sortie max.:
15 A