Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2770570000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour taille de fusible - 10x38 mm
largeur - 254 mm
hauteur - 87.1 mm
profondeur - 254 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675029656
Réf. Sonepar
00097502965
Réf. Fournisseur
2770570000
Marque
Weidmüller
pour taille de fusible:
10x38 mm
largeur:
254 mm
hauteur:
87.1 mm
profondeur:
254 mm
indice de protection (IP):
autre
type de fusible:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-40...70 °C
courant de sortie max.:
15 A
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


