Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2778850000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 2

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 364 mm

  • profondeur - 132 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675047605

Réf. Sonepar

00097504760

Réf. Fournisseur

2778850000

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

2

largeur:

200 mm

hauteur:

364 mm

profondeur:

132 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

fonction de surveillance:

oui

température d'utilisation:

-20...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

blanc

nombre d'entrées de conduit:

2

type d'entrée:

raccord à écrou

tension d'entrée DC max.:

1100 V

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.