Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2778860000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 2

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 370 mm

  • profondeur - 132 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675047612

Réf. Sonepar

00097504761

Réf. Fournisseur

2778860000

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

2

largeur:

200 mm

hauteur:

370 mm

profondeur:

132 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

fonction de surveillance:

oui

température d'utilisation:

-20...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

blanc

nombre d'entrées de conduit:

2

type d'entrée:

autre

tension d'entrée DC max.:

1100 V

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.