Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2791870000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 4

  • largeur - 186 mm

  • hauteur - 330 mm

  • profondeur - 175 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00097507291

Réf. Fournisseur

2791870000

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

4

largeur:

186 mm

hauteur:

330 mm

profondeur:

175 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe d'essai type 1:

Non

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-25...50 °C

courant de sortie max.:

15 A

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

2

type d'entrée:

raccord à écrou

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

PVN1M2I4SXFXV2O0TXPX10 -Coffret Photovoltaiques

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.