Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2791930000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 2

  • protection des cordes - 2 pôles

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 228 mm

  • profondeur - 132 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675072973

Réf. Sonepar

00097507297

Réf. Fournisseur

2791930000

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

2

protection des cordes:

2 pôles

largeur:

200 mm

hauteur:

228 mm

profondeur:

132 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

fonction de surveillance:

oui

température d'utilisation:

-40...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

blanc

nombre d'entrées de conduit:

2

type d'entrée:

raccord à écrou

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.