Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2814180000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 450 m
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - gris
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675298861
Réf. Sonepar
00097529886
Réf. Fournisseur
2814180000
Marque
Weidmüller
longueur:
450 m
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
gris
section nominale du conducteur:
6 mm²
nombre de conducteurs:
1
courant nominal:
35 A
indice de protection (IP):
IP65
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Oui
résistance à la température:
-40...85 °C
tension nominale (Un):
1.5...1.5 V
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
6.1 mm
Les Atouts de l'article:
Câble de transmission d'énergie électrique
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


