Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2814210000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.2 m

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - gris

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675298892

Réf. Sonepar

00097529889

Réf. Fournisseur

2814210000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

0.2 m

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

gris

section nominale du conducteur:

6 mm²

nombre de conducteurs:

1

courant nominal:

35 A

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Oui

résistance à la température:

-40...85 °C

tension nominale (Un):

1.5...1.5 V

conduit spiralé:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

6.1 mm

Câble de transmission d'énergie électrique