Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2814220000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 450 m

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - gris

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675298908

Réf. Sonepar

00097529890

Réf. Fournisseur

2814220000

Marque

Weidmüller

longueur:

450 m

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

gris

section nominale du conducteur:

6 mm²

nombre de conducteurs:

1

courant nominal:

35 A

indice de protection (IP):

IP65

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Oui

résistance à la température:

-40...85 °C

tension nominale (Un):

1.5...1.5 V

conduit spiralé:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

6.1 mm

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

Câble de transmission d'énergie électrique

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.