Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2814250000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.2 m
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - gris
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675298939
Réf. Sonepar
00097529893
Réf. Fournisseur
2814250000
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
0.2 m
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
gris
section nominale du conducteur:
6 mm²
nombre de conducteurs:
1
courant nominal:
35 A
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Oui
résistance à la température:
-40...85 °C
tension nominale (Un):
1.5...1.5 V
conduit spiralé:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
6.1 mm