Weidmüller - PV 40301S2V1C2A1ES - Coffret Photovoltaiques - 8000069106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'entrées - 4
largeur - 852 mm
hauteur - 1056 mm
profondeur - 350 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675331216
Réf. Sonepar
00097533121
Réf. Fournisseur
8000069106
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
4
largeur:
852 mm
hauteur:
1056 mm
profondeur:
350 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-20...50 °C
couleur:
blanc
nombre d'entrées de conduit:
8
type d'entrée:
raccord à écrou
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


