Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000069109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 2
largeur - 636 mm
hauteur - 847 mm
profondeur - 300 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675331315
Réf. Sonepar
00097533131
Réf. Fournisseur
8000069109
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
2
largeur:
636 mm
hauteur:
847 mm
profondeur:
300 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
température d'utilisation:
-20...50 °C
couleur:
blanc
nombre d'entrées de conduit:
6
type d'entrée:
raccord à écrou
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


