Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000069108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 4
largeur - 636 mm
hauteur - 847 mm
profondeur - 300 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675331391
Réf. Sonepar
00097533139
Réf. Fournisseur
8000069108
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'entrées:
4
largeur:
636 mm
hauteur:
847 mm
profondeur:
300 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
température d'utilisation:
-20...45 °C
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
8
type d'entrée:
raccord à écrou