Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000069107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 4
largeur - 852 mm
hauteur - 1056 mm
profondeur - 350 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675331414
Réf. Sonepar
00097533141
Réf. Fournisseur
8000069107
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'entrées:
4
largeur:
852 mm
hauteur:
1056 mm
profondeur:
350 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-20...50 °C
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
9
type d'entrée:
raccord à écrou