Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2827940000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - fusible G 10,3x38 mm

  • finition du porte-fusible - orientable

  • courant assigné In - 30 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...10 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675367666

Réf. Sonepar

00097536766

Réf. Fournisseur

2827940000

Marque

Weidmüller

finition de l'insert fusible:

fusible G 10,3x38 mm

finition du porte-fusible:

orientable

courant assigné In:

30 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...10 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

sans

tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:

1000...1000 V

type de tension pour l'affichage de défaillances:

DC

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...10 mm²

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-50...90 °C

largeur:

18 mm

hauteur:

73 mm

profondeur:

61 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.