Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2866300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 2
largeur - 200 mm
hauteur - 236 mm
profondeur - 132 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675603986
Réf. Sonepar
00097560398
Réf. Fournisseur
2866300000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'entrées:
2
largeur:
200 mm
hauteur:
236 mm
profondeur:
132 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
type de fusible:
autre
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-40...50 °C
courant de sortie max.:
0 A
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
2
type d'entrée:
autre
tension d'entrée DC max.:
1100 V
courant d'entrée max. par chaîne:
30 A
équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Non