Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2866330000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 4
largeur - 200 mm
hauteur - 228 mm
profondeur - 132 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675604013
Réf. Sonepar
00097560401
Réf. Fournisseur
2866330000
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
4
largeur:
200 mm
hauteur:
228 mm
profondeur:
132 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe d'essai type 1:
Non
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-40...50 °C
courant de sortie max.:
0 A
couleur:
blanc
nombre d'entrées de conduit:
2
type d'entrée:
raccord à écrou
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


