Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2866360000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 4
largeur - 200 mm
hauteur - 236 mm
profondeur - 132 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675604044
Réf. Sonepar
00097560404
Réf. Fournisseur
2866360000
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
4
largeur:
200 mm
hauteur:
236 mm
profondeur:
132 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-40...50 °C
courant de sortie max.:
0 A
couleur:
blanc
nombre d'entrées de conduit:
4
type d'entrée:
autre
tension d'entrée DC max.:
1100 V
courant d'entrée max. par chaîne:
30 A
nombre d'entrées de chaînes:
2
équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


