Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000094421

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 430 mm

  • hauteur - 530 mm

  • profondeur - 200 mm

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675857105

Réf. Sonepar

00097585710

Réf. Fournisseur

8000094421

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur:

430 mm

hauteur:

530 mm

profondeur:

200 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

température d'utilisation:

-20...40 °C

couleur:

gris

PV CUXI06TXU2DXAXWXR1WW -Coffret Photovoltaiques