Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2888530000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 4

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 370 mm

  • profondeur - 135 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675875574

Réf. Sonepar

00097587557

Réf. Fournisseur

2888530000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

4

largeur:

200 mm

hauteur:

370 mm

profondeur:

135 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température d'utilisation:

-20...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

8

type d'entrée:

autre

tension d'entrée DC max.:

1100 V

courant d'entrée max. par chaîne:

30 A

nombre d'entrées de chaînes:

2

équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Non

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.