Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2890590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 3
protection des cordes - sans
largeur - 200 mm
hauteur - 228 mm
profondeur - 172 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675878438
Réf. Sonepar
00097587843
Réf. Fournisseur
2890590000
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
3
protection des cordes:
sans
largeur:
200 mm
hauteur:
228 mm
profondeur:
172 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-40...50 °C
courant de sortie max.:
0 A
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
6
type d'entrée:
raccord à écrou


