Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2890600000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 3

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 235 mm

  • profondeur - 172 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675878445

Réf. Sonepar

00097587844

Réf. Fournisseur

2890600000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

3

largeur:

400 mm

hauteur:

235 mm

profondeur:

172 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-40...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

2

type d'entrée:

raccord à écrou

tension d'entrée DC max.:

1100 V

courant d'entrée max. par chaîne:

37.5 A

nombre d'entrées de chaînes:

6

équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.