Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2898370000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - fusible G 10,3x38 mm

  • finition du porte-fusible - orientable

  • courant assigné In - 30 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...10 mm²

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675903918

Réf. Sonepar

00097590391

Réf. Fournisseur

2898370000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition de l'insert fusible:

fusible G 10,3x38 mm

finition du porte-fusible:

orientable

courant assigné In:

30 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...10 mm²

couleur:

bleu

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

sans

type de tension pour l'affichage de défaillances:

DC

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...10 mm²

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

autre

largeur:

18 mm

hauteur:

73 mm

profondeur:

61 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Coffret Photovoltaiques - DC-SWITCH 1KV 50A 6POL FRONT PANEL