Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000101214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection des cordes - 2 pôles
largeur - 852 mm
hauteur - 1056 mm
profondeur - 350 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986025325
Réf. Sonepar
00097602532
Réf. Fournisseur
8000101214
Réf. Commerciale
Weidmüller
protection des cordes:
2 pôles
largeur:
852 mm
hauteur:
1056 mm
profondeur:
350 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de fusible:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
température d'utilisation:
-20...45 °C
couleur:
gris
type d'entrée:
raccord à écrou