Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000101215

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 10

  • protection des cordes - 2 pôles

  • largeur - 852 mm

  • hauteur - 1056 mm

  • profondeur - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986025363

Réf. Sonepar

00097602536

Réf. Fournisseur

8000101215

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

10

protection des cordes:

2 pôles

largeur:

852 mm

hauteur:

1056 mm

profondeur:

350 mm

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de fusible:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

classe d'essai type 1:

Non

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-20...35 °C

couleur:

blanc

nombre d'entrées de conduit:

27

type d'entrée:

raccord à écrou

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.