Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000101635

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 17

  • largeur - 536 mm

  • hauteur - 747 mm

  • profondeur - 300 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986191983

Réf. Sonepar

00097619198

Réf. Fournisseur

8000101635

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

17

largeur:

536 mm

hauteur:

747 mm

profondeur:

300 mm

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

température d'utilisation:

-10...40 °C

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

4

PV CPCI18TXU3DXAXWXR2WW -Coffret Photovoltaiques