Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2905660000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 6

  • largeur - 186 mm

  • hauteur - 334 mm

  • profondeur - 175 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986540781

Réf. Sonepar

00097654078

Réf. Fournisseur

2905660000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

6

largeur:

186 mm

hauteur:

334 mm

profondeur:

175 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-40...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

blanc

nombre d'entrées de conduit:

6

PVN1M2I6SXFXV1O3TXPX10 -Coffret Photovoltaiques