Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2914580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 1
largeur - 200 mm
hauteur - 240 mm
profondeur - 132 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986542020
Réf. Sonepar
00097654202
Réf. Fournisseur
2914580000
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
1
largeur:
200 mm
hauteur:
240 mm
profondeur:
132 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-40...50 °C
courant de sortie max.:
0 A
couleur:
blanc
nombre d'entrées de conduit:
2
type d'entrée:
raccord à écrou
tension d'entrée DC max.:
1100 V


