Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000102903

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 4

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 236 mm

  • profondeur - 132 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986665309

Réf. Sonepar

00097666530

Réf. Fournisseur

8000102903

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

4

largeur:

300 mm

hauteur:

236 mm

profondeur:

132 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe d'essai type 1:

Non

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-20...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

blanc

nombre d'entrées de conduit:

4

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.